Broche à pousser HSS Ajustement JS9 6C1

Réf.: 290420 6C1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur broche 432 mm
Type d'outils HSS
Largeur de rainures de clavette 6 mm
Profondeur de rainures de clavette 2,8 mm
Pour ⌀ alésage suivant DIN 6885 17 mm - 22 mm
Hauteur brochage dans acier 8 mm - 50 mm
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. 700 kg
Largeur dos 9,63 mm
Type de produit Outils à brocher

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290420 6C1
EAN / GTIN 662600555139
Réf. fabricant 55513

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 

Description

Exécution:

Réf. 4B1 à 8C1 en plus avec dents à chanfreiner à 45°.
Pour l'ébarbage des arêtes vives des rainures.

Utilisation:

Pour la réalisation rationnelle de rainures de clavettes suivant DIN 6885 en une seule passe.

Remarque(s):

  • Pour la réf. 2A, utiliser le code art. 290405 2A.
  • Ajustements P9 et H9 disponibles sur demande.
  • Relever légèrement le coulisseau après 1/3 et 2/3 de la passe − la broche se repositionne d'elle-même.