{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Vhodné pro průměr otvoru min. | 17 mm | |
| Délka jehly | 432 mm | |
| Délka protahování v oceli | 50 mm | |
| Pro vysokou přesnost lícování | JS9 | |
| Požadovaný tlak protlačování při St50 a maximální délce | 700 kg | |
| Počet průchodů | 1 | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Vhodné pro průměr otvoru max. | 22 mm | |
| Šířka hřbetu | 9,63 mm | |
| Hloubka drážky t | 2,8 mm | |
| Šířka břitu w | 6 mm | |
| Druh produktu | Protlačovací nástroj |
| Katalogové číslo | 290420 6C1 | |
| EAN / GTIN | 662600555139 | |
| Číslo výrobce | 55513 |