{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | “5 in 1” | |
Nazivni ⌀ D | 10 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ bušenja tolerancija D | 0/+0,22 mm | |
Korisna duljina L1 | 15 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Ukupna duljina L | 90 mm | |
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 − 268496 | WCHX 05T1.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 31 | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 268464 10 | |
EAN / GTIN | 4045197470089 |