{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | “5 in 1” | |
Nazivni ⌀ D | 26 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ bušenja tolerancija D | 0/+0,33 mm | |
Korisna duljina L1 | 39 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Ukupna duljina L | 180 mm | |
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 − 268496 | WCHX 1305.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 36 | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 268463 26 | |
EAN / GTIN | 4045197470065 |