{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 25 mm | |
Veličina pločice | 12 mm | |
Primjena | desno | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | CRSNR/L 2525M12 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RN.. 1207.. | |
Funkcionalna širina L4 | 32 mm | |
Duljina glave L1 | 34 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Podložna pločica |
259031 43 | |
Vijak za podlošku | 259025 2 | |
Vilica | 259035 3 | |
Podložne pločice za vilicu | 259041 1 | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 255795 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197799104 |