{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ | 0,3 mm | |
| ⌀ drške | 4 mm | |
| duljina D (L) | 1,2 mm | |
| ⌀ područja obrade | 0,3 mm - 0,7 mm | |
| Vrsta proizvoda | Vretenasti alat |
| Broj artikla | 237621 0,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197681423 | |
| Broj proizvođača | 237621 0,3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |