MK redukcijska drška, MK vanjski / unutarnji: 1/0

Artikl br.: 343000 1/0
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
150 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MK vanjski / unutarnji Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina 80 mm
Vrsta proizvoda Redukcijska čahura

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 343000 1/0
EAN / GTIN 4045197294951
Broj proizvođača 343000 1/0
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prokaljeno, precizno brušeni unutarnji i vanjski konus.

Standard:

DIN 2185