LOGU 030310 ER-GM GG

Artikl br.: 221974 GG
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice LOGU 030310 ER-GM
Tip GG
Kutni radijus 1 mm
Vrsta PR1510
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 1,6 mm
Posmak fz po zubu 0,2 mm - 1,5 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221974 GG
EAN / GTIN 4960664741625
Broj proizvođača TLA04200

Tablica aplikacija

GG(G)
K
180
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 5 oštrice. Konveksna izvedba oštrica kod izmjenjive rezne pločice omogućuje mekani ulazak oštrice u materijal.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap maks = 1 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata