Glodača glava za velike posmake MFH mini 20/4 mm

Artikl br.: 221960 20/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Ramping; Plungen
  • Strategija rezanja: HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 20 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške s navojem
Primjena glodala Cirkularna glodala; Ramping; Plungen
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje da
⌀ D3 13 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1 mm
Ukupna duljina Lukupno 30 mm
Prihvatni navoj M M10
Interpolacija ⌀ Dmin 33 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 38 mm
Kut uranjanja αmaks 1,52 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 11,3 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice LOGU 0303..
Vijak za izmjenjivu pločicu 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221960 20/4
EAN / GTIN 4960664741076
Broj proizvođača THN07508

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu