{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 16 mm | |
| Broj oštrica Z | 2 | |
| Oblik drške | s navojem | |
| Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping; Plungen | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| ⌀ D3 | 9 mm | |
| maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm | |
| Ukupna duljina Lukupno | 25 mm | |
| Prihvatni navoj M | M8 | |
| Interpolacija ⌀ Dmin | 25 mm | |
| Interpolacija ⌀ Dmaks | 30 mm | |
| Kut uranjanja αmaks | 2,35 stupanj | |
| Max duljina uranjanja L za αmaks | 7,3 mm | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOGU 0303.. | |
| Vijak za okretnu pločicu | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
| Broj artikla | 221960 16/2 | |
| EAN / GTIN | 4960664741038 | |
| Broj proizvođača | THN07500 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |