{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 42 mm | |
| Broj oštrica Z | 7 | |
| Oblik drške | s navojem | |
| Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping; Plungen | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| ⌀ D3 | 35 mm | |
| maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm | |
| Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
| Prihvatni navoj M | M16 | |
| Interpolacija ⌀ Dmin | 77 mm | |
| Interpolacija ⌀ Dmaks | 82 mm | |
| Kut uranjanja αmaks | 0,52 stupanj | |
| Max duljina uranjanja L za αmaks | 33,3 mm | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOGU 0303.. | |
| Vijak za okretnu pločicu | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
| Broj artikla | 221960 42/7 | |
| EAN / GTIN | 2050001929969 | |
| Broj proizvođača | TX781476 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |