Plaquita de corte Ancho 3,1 mm UNI

Número de artículo: 218470 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,83 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,70 € / Unidad
a petición
En stock
463 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo UNI
Radio angular 0,2 mm
Material de corte MD
Clase HB7535
Número de cambios/cortes 1
Tolerancia ap − 0 / + 0,3 mm
Recubrimiento TiAlN
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218470 UNI
EAN / GTIN 4045197648303

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
210
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
145
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Aplicación:

Para fresas de disco n.° 218408218444 y lama de tronzado n.° 273560.

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas