APMT 100320 TR INOX

Artikl br.: 215928 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,62 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,68 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
7.591 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 100320 TR
Tip INOX
Kutni radijus 2 mm
Vrsta HB7635
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,12 mm
Debljina pločica 3,5 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215928 INOX
EAN / GTIN 4045197303301

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
700
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
600
Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 750 N/mm²
P
160
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
130
Čelik < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izmjenjiva rezna pločica s veoma pozitivnom geometrijom i zakrivljenom reznom oštricom za veoma mekano rezanje.

Napomena:

Smjernice za upotrebu vrijede za glodala br. 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.
Za ae = 0,3×D / ap maks = 4,8 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata