Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SEMT 1305 AGSR, za Softcut® 45 visoko učinkovitu glodaću glavu za čeono glodanje, HB7520

Artikl br.: 213568 ST900
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    13,93 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    11,61 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.132 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SEMT 1305 AGSR
Tip ST900
Vrsta HB7520
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,2 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 5,56 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 213568 ST900
EAN / GTIN 4045197941015
Broj proizvođača 213568 ST900
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
240
Čelik < 750 N/mm²
P
200
Čelik < 900 N/mm²
P
180
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Povećana debljina izmjenjive pločice za najučinkovitije rezanje. Zaštita od trošenja zahvaljujući najmodernijim prevlakama.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae =0,5... 1×D / apmaks = 4mm.