{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ukopavanje; Ukopavanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 47 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 54 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Interpolacija ap | 1,2 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,76 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 19,55 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU094812 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213004 32/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266660 |