XDLT 120408 ER INOX

Artikl br.: 212979 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    21,69 € / Piece
  • od 10 Piece
    18,07 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
5.637 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDLT 120408 ER
Tip INOX
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7635
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 2,6 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,8 mm
Posmak fz po zubu 1,07 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212979 INOX
EAN / GTIN 4045197581822

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata