DIN upuštač za prolaznu rupu 11X6,6 mm

Artikl br.: 156020 11X6,6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
466 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 373
  • Drška: Cilindrična drška s h9

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ upuštača 11 mm
Prevlaka bez prevlake
Zatik ⌀ 6,6 mm
Rezni materijal HSS
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 373
Drška Cilindrična drška s h9
za veličinu vijka M6
za stupanj kvalitete provrta m
Ukupna duljina L 80 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,12 mm/okr
Unutarnje hlađenje ne
⌀ prethodnog bušenja 6,6 mm
Visina stepenice 1. stepenica s fazom 18 mm
Kut vrha 180 stupanj
Vrsta proizvoda Plosnato konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 156020 11X6,6
EAN / GTIN 4045197087744

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
33
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
27
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Spiralno užljebljeni upuštač. ⌀ vodećeg dijela prilagođen je odgovarajućoj namjeni:
f − za prolaznu rupu fine kvalitete prema DIN ISO 273.
m − za prolaznu rupu srednje kvalitete prema DIN ISO 273.

Upotreba:

Za upuštanje 6-kutnih vijaka DIN 912, 6912, 7984 i vijaka sa cilindričnom glavom ISO 1207 (DIN 84).
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
    Upuštač ⌀ D1×⌀ rupe d2 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu