Upuštač za skidanje srha 90° 5

Artikl br.: 150065 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
296 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Drška: Cilindrična drška s h9
  • Unutarnje hlađenje: ne

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
za ⌀ bušenja 2 mm - 5 mm
⌀ glave 10 mm
Ukupna duljina 46 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150065 5
EAN / GTIN 4045197085368

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
33
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Posebna geometrija reznih oštrica olakšava obradu. Odvojene čestice se odvode kroz prolaznu rupu u smjeru drške.