GARANT Vap Tap strojni ureznici HSS-E oblik C, vaporiziran, M: M1,6

Artikl br.: 135805 M1,6
Novi proizvod
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
346 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M1,6
Prevlaka vaporiziran
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 371
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,35 mm
Ukupna duljina L 40 mm
⌀ drške Ds 2,5 mm
4-kutna drška □ 2,1 mm
⌀ osnovne rupe 1,25 mm
⌀ navoja 1,6 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 2
Prsten u boji zeleno
Serija Vap Tap
Broj oštrica Z 2
Dubina navoja 4,8 mm
Vrsta proizvoda Ureznici

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 135805 M1,6
EAN / GTIN 4069515001311
Broj proizvođača 135805 M1,6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
18
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
18
Čelik < 750 N/mm²
P
15
Čelik < 900 N/mm²
P
15
Čelik < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

GARANT Vap Tap univerzalni ureznici. Primjenjivo je sigurno za proces u širokom spektru materijala. Optimirana duljina vrata i utora za poboljšano uklanjanje strugotina na niskim navojima. Visoko učinkovita HSS-E sredstva za rezanje s povećanim udjelom vanadija za bolju otpornost na habanje. Vaporizirana površina protiv navarivanja materijala na reznu oštricu.
Oblik C (2 − 3 uvodna navoja).

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Vap Tap" Prikaži sve