Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338 6-10

Artikl br.: 115470 6-10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za svrdlo 6 mm - 10 mm
Povećanje promjera svrdla 0,1 mm
Vrsta proizvoda Kutija, prazna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 115470 6-10
EAN / GTIN 2050001112675

Opis

Izvedba:

Prikladno za punjenje garniturama spiralnih svrdla prema DIN 338.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu