{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | uvex 1 | |
| Spol | Muškarci | |
| Razred zaštite | S3 | |
| Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Composite | |
| Zaštita od probijanja | Tekstil | |
| Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| EU veličina obuće | 52 | |
| Boja | crno/crveno | |
| Vrsta proizvoda | Zaštitne čizme |
| Broj artikla | 092139 52 | |
| EAN / GTIN | 4066853012962 | |
| Broj proizvođača | 6804252 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |