Niske cipele, crne/bijele uvex 1 sport, S1P 35

Artikl br.: 092147 35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: S1P
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S1P
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 35
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092147 35
EAN / GTIN 4031101731612
Broj proizvođača 6594235

Opis

Izvedba:

Lagane, sportske i promišljeno dizajnirane zaštitne cipele. Prikladne za osobe alergične na krom jer su izrađene od sintetičkih materijala. Širina 11.
  • Potplata s dvostrukim slojem PU s dobrim protukliznim svojstvima.
  • Kapica za zaštitu nožnih prstiju, 100% bez metala – anatomski oblikovana i s dobrom bočnom stabilnošću.
  • ESD oprema.
  • Udobni uložak sa sustavom kontrole vlage i dodatnim punjenjem za petu i prednji dio stopala.

Prozračni gornji dio od tekstila.

Standard:

EN ISO20345:2011 S1P SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu