Izvedba:
HOLEX zaštitne cipele Move One kombinira udobnost nošenja s modernim i sportskim dizajnom. Materijal je lak i nije vodonepropusan. Osim toga, vrlo je otporan na oštećenja i prljavštinu.
- Gornji dio izrađen je od oksforda otpornog na habanje i očvrsnutog TPU-a.
- Funkcionalno punjenje od sendvič mreže.
- Vanjski potplat PU/TPU, crni.
- Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).
- Uložak za cipele izrađen od mrežaste i poliuretanske pjene.
Standard:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC. ASTM F2413-18.
Napomena:
U priboru za zaštitu za stopala ćete pronaći odgovarajuće HOLEX vezice br.
092867 125,
092868 125,
092869 125 i HOLEX uloške za cipele br.
092844 36-48.
Cipele s originalnim uloškom nisu testirane prema DGUV pravilu 112--191.
Cipele s testiranim i certificiranim Secosol® sustavom uložaka. Cipele s ovim sustavom uložaka ispunjavaju primjenjive zahtjeve Priloga A norme DIN EN ISO 20345:2022 za tip 1. Stoga su u skladu sa zahtjevima Priloga 2 DGUV pravila 112-191 / 112--991 (BGR 191), odjeljak 4.2.1.
Zatim provjerite elektrostatička svojstva.
Warning:
Namjenska upotreba- Štiti stopalo od mehaničkih rizika.
- Prikladna za rad s gradbenim materijalima koji su elektrostatički ugroženi.
- Važno: Ove informacije moraju biti dostupne osobi koja nosi cipele i proizvođaču ortopedskih uložaka za cipele.
Nepropisna upotreba- Vertikalni uložak i pokrov za nožne prste ne smiju se uklanjati s cipele.