{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Highline | |
| Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
| Spol | Muškarci | |
| Sastav tkanine | 35% pamuk; 65% poliester | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 285 g/m2 | |
| Standardna odjeća | UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100 | |
| Pranje | 60 °C šareno rublje | |
| Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
| Kemijsko čišćenje | Čišćenje perkloretilenom | |
| Sušenje | nježno sušenje bubnja (niska temperatura) | |
| Lukovi | vruće, do najviše 200 °C | |
| Boja | sivo / crna | |
| Materijal | Pamuk, poliester | |
| Konfekcijska veličina DE | 118 | |
| Veličina FR | 54L | |
| Zatvarač za hlače | Patentni zatvarač | |
| Završetak nogavice | ravno, otvoreno | |
| Broj bočnih džepova | 2 | |
| Bočni džepovi | umetnuto | |
| Broj džepova na koljenima | 2 | |
| Broj džepova na bedru | 2 | |
| Bedreni džep s manžetom i zatvaračem na čičak | da | |
| Džep za mobitel | da | |
| Vrsta proizvoda | Radne hlače |
| Broj artikla | 091322 118 | |
| EAN / GTIN | 4030913068503 | |
| Broj proizvođača | 2322118 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |