Prigušivi transformator 230 V/24 V 100 W

Artikl br.: 081376
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
Zaštićeno od eksplozija ne
Vrsta proizvoda Transformator

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081376
EAN / GTIN 2050001741264
Broj proizvođača HLG-100H-24B

Opis

Izvedba:

Prigušivi transformator 230 V AC/24 V DC sa snagom od 100 W; klasa zaštite IP67; za pogon lampi za osvjetljenje radnog mjesta br. 81350 s regulacijom jačine svjetlosti. Mjere (D׊×V) 220×68×39 mm.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.
IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.