Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm, TiAlN, ⌀ DC: 14mm

Artikl br.: 118782 14
Novi proizvod
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
185 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Tvornička norma
  • Drška: Weldon drška

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 14 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HM
Standard Tvornička norma
Drška Weldon drška
⌀ drške 19,05 mm
Dubina reza 35 mm
Ukupna duljina L 74 mm
Vrsta proizvoda Jezgreno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 118782 14
EAN / GTIN 4069515028615
Broj proizvođača 118782 14
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG
K
GGG
K
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Odgovara svim uobičajenim magnetnim bušilicama. Učinkovito bušenje zahvaljujući optimiranoj geometriji rezne oštrice. Lako se oštri. S Weldon drškom − ⌀ 19 mm.
Tvrdometalno s posebnom TiAlN prevlakom − duga trajnost i izvrsne performanse rezanja.

Upotreba:

Na mobilnim magnetnim ili stacionarnim bušilicama s postoljem za izradu velikih rupa u čeličnoj konstrukciji. Krunsko svrdlo narezuje samo tanki prsten materijala. Izbušena jezgra se izbacuje pomoću izbacivača opterećenog silom opruge.

Opseg isporuke:

Bez izbacivača.

Napomena:

Za podmazivanje krunskih svrdla preporučuje se visokoučinsko rezno ulje (vidi br. 084210).