{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina ploče polova | 320 mm | |
Širina B | 320 mm | |
Visina H | 68,5 mm | |
Dimenzija D | 258 mm | |
Visina magnetskog polja | 6 mm | |
Trošenje pločice s polovima | 6 mm | |
Težina | 38 kg | |
Nazivna snaga pridržavanja | 130 N/cm2 | |
Vrsta proizvoda | Magnet stezne ploče |
Broj artikla | 380040 320 | |
EAN / GTIN | 4045197781772 | |
Broj proizvođača | 380040 320 |