Viljuškasta poluga za steznu glavu 1

Artikl br.: 341140 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za konus stezne glave B 6
Duljina 120 mm
širina 20 mm
Debljina 10 mm
Vrsta proizvoda Viljuškasta poluga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 341140 1
EAN / GTIN 4045197308405
Broj proizvođača 295 0600 001 0

Opis

Upotreba:

Specijalni alat za istiskivanje glava za bušenje s konusnih trnova.
Za konus glave za buđenje DIN 238.