Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene 125

Artikl br.: 312976 125
Postavite cijenu 3 Piece (40,81 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 125 mm
Duljina D (L) 54 mm
Širina B 20 mm
Visina H 28 mm
odgovaraju kodu boja HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust
Navoji M8
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 312976 125
EAN / GTIN 4062406154967

Opis

Napomena:

Kompatibilan s Bison tročeljusnom glavom.