Pritezni vijak za glodalo s provrtom 22 mm

Artikl br.: 309861 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za trn ⌀ 22 mm
Standard DIN 6367
Navoj M M10
Duljina navoja 18 mm
⌀ glave 28 mm
Debljina glave 7 mm
Vrsta proizvoda Pritezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309861 22
EAN / GTIN 4250122681588
Broj proizvođača 102.11.22

Opis

Upotreba:

Za pričvršćivanje nasadnih glodačih glava.
Prijenos rashladnog sredstva preko bočnih provrta.

Napomena:

Kompatibilno za
  • sučelje HSK, PSC.
  • Sučelje SK i BT isključivo s prihvatnim oblikom ADB.
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
    za ⌀ trna (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu