{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la cabeza del tornillo |
Cabeza de mariposa
|
|
| Diámetro exterior de la cabeza e |
28 mm
|
|
| Altura de la cabeza k |
7 mm
|
|
| Con collar |
no
|
|
| Para refrigeración interior |
no
|
|
| Longitud nominal L |
18 mm
|
|
| Para diámetro del mandril D1 |
22 mm
|
|
| Tamaño de rosca d1 |
M10
|
|
| Longitud de rosca b |
18 mm
|
|
| Rosca izquierda |
no
|
|
| Diámetro de la perforación d |
22 mm
|
|
| Modelo de vástago |
Rosca completa
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Tipo de producto |
Tornillo de apriete
|
|
| Tipo de rosca |
Rosca normal ISO métrica
|
|
| Perforado |
sí
|
|
| Norma |
DIN 6367
|
| Número de artículo | 309861 22 | |
| EAN / GTIN | 4250122681588 | |
| Número del fabricante | 102.11.22 | |
| Fabricante/responsable | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |