{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 27 mm | |
Prihvat | SK 50 A = 55 | |
Standard | DIN 6358 | |
Norma prihvata | DIN 2080 | |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 55 mm | |
Ukupna duljina | 203 mm | |
Duljina glodaćeg trna L3 s priteznim prstenom | 21 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 33 mm | |
Navoj M | M24 | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 27 | |
Rezervni prihvatni prsten br. 309870 | 27 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 27 | |
Vrsta proizvoda | Držač za glodala |
Broj artikla | 302515 27 | |
EAN / GTIN | 4062406111106 |