Produžetak PSC-80 / PSC-80 65 mm

Artikl br.: 318897 65
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 26623-2
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat PSC 80
Norma prihvata ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 65 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318897 65
EAN / GTIN 2050002076532

Opis

Upotreba:

Za korištenje na centrima za tokarenje / glodanje.
Za produljivanje alata sa PSC prihvatom.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.