{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M6 | |
BH9 | 19,05 mm | |
H | 14,48 mm | |
B1 | 7,6 mm | |
H1 | 7,2 mm | |
visina H2 | 3,8 mm | |
Širina stezanja | 19,1 mm | |
Put stezanja | 0,6 mm | |
maksimalni stezni moment | 22,5 Nm | |
Sila stezanja | 16 kN | |
Materijal | Čelik | |
Vrsta proizvoda | Stezni sustav naprave |
Broj artikla | 370025 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368563500 | |
Broj proizvođača | 56050 |