Kontinuirano namjestiva stega, širina utora a: 12mm

Artikl br.: 370665 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora a (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6313K
Širina utora a 12 mm
Visina stezanja h 0 mm - 35 mm
T vijak DIN 787 br. 375300 vel. 1212100
Duljina D (L) 88 mm
Širina B 38 mm
Vrsta proizvoda Stezna vilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370665 12
EAN / GTIN 4020772077143
Broj proizvođača 77149

Opis

Izvedba:

  • Kontinuirano podesivo.
  • Poboljšano, pocinčano i plavo pasivirano.

Opseg isporuke:

S U-segmentom, komplet s T-utornim vijkom DIN 787 (art. 375300).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu