{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6331 | |
Navoji | M8 | |
Ukupna duljina | 12 mm | |
Duljina ključa SW | 13 mm | |
Kutna dimenzija e | 14,4 mm | |
⌀ vijenca | 18 mm | |
Visina vijenca | 3,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Matica |
Broj artikla | 375390 M8 | |
EAN / GTIN | 4020772082116 | |
Broj proizvođača | 82115 |