{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | B | |
⌀ drške d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 38,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata |
Broj artikla | 319046 40 | |
EAN / GTIN | 4067263237761 |