ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

ZeroClamp osnovna ploča sa 6 steznih modula ili steznih tornjeva, tip: 10243

Artikl br.: 360022 10243

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZeroClamp
Tip 10243
Broj steznih lonaca 6
Postojeća rupa za indeksiranje ne
osni razmak S 350 (4×), 200 (2×) mm
Vrsta proizvoda Osnovna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360022 10243
Broj proizvođača 360022 10243

Opis

Izvedba:

Stezna glava ⌀ 120 mm.
Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.
Osnovna ploča sa 6 steznih modula za prihvat steznih tornjeva. Rupe za stolove s T utorima rastera 100 mm, središnja rupa ⌀ 25 H7 za prihvat garniture za centriranje.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 360025.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "ZeroClamp" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu