Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Plaque de base 6 emplacements ou tours de serrage pour machines horizontales ZeroClamp 10243

Réf.: 360022 10243

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
Type 10243
Nombre de plots de serrage 6
Trou d'indexage disponible non
Mesure étalon S 350 (4×), 200 (2×) mm
Type de produit Plaques de base

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360022 10243

Description

Exécution:

⌀ plot de serrage 120 mm.
Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.
Plaque de base avec 6 plots de serrage pour accueillir les tours de serrage. Alésages pour rainures en T distants de 100 mm, ⌀ trou central 25 H7 pour accueillir un kit de centrage.

Accessoire(s):

Tirettes 360025.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript