Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

ZeroClamp 6-os alaplap ill. befogótorony horizontális gépekhez 10243

Cikkszám: 360022 10243

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ZeroClamp
Típus 10243
Befogótárcsák száma 6
Tájolófurat van nem
Alapméret S 350 (4×), 200 (2×) mm
Termék fajtája Alaplap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360022 10243

Leírás

Kivitel:

Befogótárcsa ⌀ 120 mm.
A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.
Alaplap 6 befogótárcsával befogótorony rögzítéséhez. Furatok T-hornyokhoz, távolság 100 mm, központfurat ⌀ 25 H7 központosító készlet befogásához.

Opcionális tartozék:

Befogócsap 360025 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek