Nasadna čeljust, sustav LANG, s prevlakom, za tip: 80

Artikl br.: 363022 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
317 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

b1 80 mm
Visina čeljusti h 28 mm
Visina h1 3 mm
visina h2 13 mm
Duljina čeljusti l 50 mm
Duljina l1 3 mm
Težina 0,45 kg
odgovaraju kodu boja Xtric 80
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 363022 80
EAN / GTIN 4062406090555
Broj proizvođača 363022 80

Opis

Izvedba:

Kombinirane čeljusti s ozubljenjem i glatkom steznom površinom.
S prevlakom na glatkoj steznoj površini za optimalnu silu stezanja.
Ozubljene čeljusti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu