Lagani rotirajući šiljak za tokarenje 5

Artikl br.: 320675 5
485,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK5
⌀ kućišta D 90 mm
Ukupna duljina L 257,5 mm
Korisna duljina B 128 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 40 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,005 mm
Duljina vrška C 49,5 mm
maksimalan broj okretaja 3.000 min-1
za težinu obratka 2.000 kg
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320675 5
EAN / GTIN 5907412202730
Broj proizvođača 800006625

Opis

Izvedba:

  • Kut vrha 60°.
  • Jednostavna izvedba, bez održavanja.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Za tokarilice za grubo i fino tokarenje.