Rotirajući šiljak tokarilice s HM vrhom šiljka i istisnom maticom 5

Artikl br.: 321240 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kut vrha 60 stupanj
Morse konus MK5
⌀ kućišta D 96 mm
Korisna duljina B 134 mm
Tvrdi metal ⌀ H 18 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,005 mm
Duljina vrška C 49 mm
maksimalan broj okretaja 2.600 min-1
za težinu obratka 2.000 kg
Umetak od tvrdog metala Da
Izvedba zajednički hod
Otisni vijak Da
Aksijalna snaga 6,6 kN
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 321240 5
EAN / GTIN 4062406572457

Opis

Izvedba:

  • Šiljak s umetkom od tvrdog metala za postupke primjene s velikim abrazivnim utjecajem na stegnute dijelove.
  • Kut vrha od 60°.
  • Istisna matica s plosnatom bočnom stranom.
  • Jako precizni ležajevi za visoku preciznost rotacije.
  • Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
  • Specijalno brtvljenje spriječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Za obradu tankih obradaka pri velikom broju okretaja i velikom broju komada s automatskim punjenjem u serijskoj završnoj obradi.
Za visoke aksijalne sile pri teškoj obradi putem specijalnog rasporeda ležajeva.