{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z9 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z9 | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | F0313 | |
Opis oblika | Luk | |
⌀ glave | 3 mm | |
Duljina glave | 13 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546908 F0313 | |
EAN / GTIN | 4045197804990 | |
Broj proizvođača | 546908 F0313 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Malo roto glodalo Z9 − vrlo grubo (materijali koji ne sadrže željezo/aluminij), HM, tip: F0313
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.393 dijelovi na zalihi
15,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.549 dijelovi na zalihi
15,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
426 dijelovi na zalihi
11,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | F0313 | F0313 | F0313 | F0313 | F0313 |
Ukupna duljina | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 38 mm |
⌀ glave | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM |
⌀ drške | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serija | Ozubljenje Z9 | Ozubljenje Z5 | Ozubljenje Z FINE | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z7 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |