Malo roto glodalo Z9 − vrlo grubo (materijali koji ne sadrže željezo/aluminij) D0403

Artikl br.: 546908 D0403
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
  • ⌀ drške: 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z9
Kratka oznaka ozubljenja Z9
Stupanj finoće ozubljenja vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij)
Rezni materijal HM
Oblik D0403
Opis oblika Kugla
⌀ glave 4 mm
Duljina glave 3 mm
Ukupna duljina 34 mm
⌀ drške 3 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 546908 D0403
EAN / GTIN 4045197804983

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 

Opis

Izvedba:

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.
HM-malo roto glodalo s drškom ⌀ 3 mm.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.