Rezna ploča PREMIUM*** 230 mm

Artikl br.: 563300 230
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    7,29 € / Piece
  • od 25 Piece
    6,07 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
648 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravno
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 90

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A30R-BFXA
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika ravno
⌀ ploče 230 mm
Širina vodilice 2,5 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
za debljinu materijala 7,5 mm - 12,5 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
optimalno za materijal Čelik
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 6.600 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 563300 230
EAN / GTIN 9003170359504
Broj proizvođača 35950

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Posebni tip visoke aksijalne stabilnosti i dugog vremena trajanja za rezanje CrNi-čelika; najbolji učinak i kod čelika.

Upotreba:

Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusačima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja vc.

Specifikacija:

A30R-BFXA.

Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže. Koristiti rezne ploče INOX s manjom brzinom rezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi