Rezna ploča PREMIUM*** 125 mm

Artikl br.: 563300 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,94 € / Piece
  • od 25 Piece
    3,29 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
2.116 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: gekröpft
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 90

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A30R-BFXA
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika gekröpft
⌀ ploče 125 mm
Širina vodilice 2 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
za debljinu materijala 6 mm - 10 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
optimalno za materijal Čelik
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 12.200 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 563300 125
EAN / GTIN 9003170359443
Broj proizvođača 35944

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Posebni tip visoke aksijalne stabilnosti i dugog vremena trajanja za rezanje CrNi-čelika; najbolji učinak i kod čelika.

Upotreba:

Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusačima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja vc.

Specifikacija:

A30R-BFXA.

Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže. Koristiti rezne ploče INOX s manjom brzinom rezanja.