Roto glodalo R0812

Artikl br.: 541000 R0812
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • ⌀ drške: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z3
Kratka oznaka ozubljenja Z3
Stupanj finoće ozubljenja srednje
Rezni materijal HM
Oblik R0812
Opis oblika Srh
⌀ glave 8 mm
Duljina glave 12 mm
Ukupna duljina 52 mm
⌀ drške 6 mm
Radijus 2,5 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 541000 R0812
EAN / GTIN 4045197521927

Opis

Izvedba:

GARANT roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.
Klin za uklanjanje srha (izvana) s ravnim vrhom na glavi i polumjer za zaokruživanje rubova.
Spec. oblik, vanjski.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Smanjeni broj okretaja za roto glodala s ukupnom duljinom od 120 mm: maksimalno 11.000 min‑1
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu