Brusna ploča PREMIUM*** RONDELLER® 60

Artikl br.: 560920 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    6,63 € / Piece
  • od 25 Piece
    5,52 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
294 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 20-30
  • optimalno za materijal: INOX; čelik; Lijev; Neželjezni i obojeni metali

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 60
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
preporučeni kut podešavanja 20-30 stupanj
optimalno za materijal INOX; čelik; Lijev; Neželjezni i obojeni metali
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 12.200 min-1
Vrsta proizvoda Gruba brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 560920 60
EAN / GTIN 9003179082298
Broj proizvođača 908229

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Zrno, vezanje, aktivni brusni dodaci i ojačanje gruboreznih brusnih ploča su optimalni za najveće volumena odvajanja i najdulji vijek trajanja u odgovarajućem području primjene.
  • Oblici: Upuštene gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29).
  • Kut brušenja 20° do 30°.
  • Primjena: na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja do 80 m/s, za brušenje zavarenih šavova, površina i bridova.

Patentirana gruba brusna ploča s velikom elastičnošću, hladnim brušenjem, vrlo dobrim odvođenjem odvojenih čestica i mirnim radom s malom razinom buke.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv za čelik, INOX (VA), lijev, neželjezne metale i duroplaste, u površinskom brušenju i za obradu limenih dijelova i šavova.