{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ glave čekića | 40 mm | |
Dimenzija glave čekića | 38×38 mm | |
Serija | Ultratec DUO | |
Duljina glave s umecima | 124 mm | |
Ukupna duljina | 357 mm | |
Težina | 1 kg | |
Materijal za kućišta | Poboljšani čelik, induktivno kaljeni | |
Materijal umetka | Najlon, bijeli, tvrdi (jednostrani) | |
Materijal drške | Staklena vlakna | |
bez trzaja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 754890 40 | |
EAN / GTIN | 4016134010316 | |
Broj proizvođača | 5039980040 |